Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Laposfejű, recézett szárú szegecsanya

Laposfejű, acél, horg., recézett szár, nyitott
SZ.ANYA-LHF-(A2K)-(3,0-6,0)-11,9X24-M10

Cikksz. 094822 010
EAN 4047376705371

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Laposfejű, recézett szárú szegecsanya

Cikksz. 094822 010

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált

Króm (VI) mentes: megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének


  • A szegecsanya két rögzítésfajtát egyesít magában: A szegecs kötést és egy további csavarkötést.

  • Ez lehetővé teszi a csavarkötések használatát viszonylag vékony falú szerkezeti elemeknél.


A recézett szár előnyei:


  • Fokozott szorító nyomaték, és elfordulás elleni védelem

  • Használható minden anyaghoz, különösen alumíniumhoz, műanyaghoz és üvegszálas anyagokhoz
Megjegyzés

A megadott húzási értékek tájékoztató jellegűek, ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (D)

M10

Hosszúság (l1)

24 mm

Fejátmérő (d1)

16,0 mm

Külső átmérő (d2)

11,9 mm

Fejhossz (k1)

2,1 mm

Min./max. befogási tartomány (s1)

3,0-6,0 mm

Húzó-szakítóterhelés

29400 N

Nyíró-szakítóterhelés

4900 N

Max. meghúzási nyomaték

32 Nm

Furatátmérő

12,1 mm

Szár részlet

Recés csappal

Fej típusa

Félgömbfejű

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szegecsanya húzó, HES 512 D Csavart szárral

SZEGECSANYA HÚZÓ KÉSZLET M5-M12

Szegecsanya húzó szabadalmaztatott erőátvitellel M5–M12 szegecsanyákhoz.
x 1 db
Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312

PNEU SZEGECSANYA HÚZÓ PEG312

A legkisebb, legkönnyebb pneumatikus szegecsanyahúzó készülék M3–M12 átmérőjű alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsanyák gyors és egyszerű kezeléséhez